マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)2100 注文コード26458865 品番EA944MC-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,563
販売価格(税別)
2,330
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。
シート上に立ったまま安定して作業できます。
屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。
19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。
破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!

材質ポリエチレンシート、布ガムテープ 幅(mm)2100 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20 アズワン品番65-2260-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする