曜日別特売
EA951BB-108 内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ エスコ 26458908

EA951BB-108 内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ エスコ 26458908
EA951BB-108 内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ エスコ 26458908
EA951BB-108 内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ エスコ 26458908

内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26458908品番EA951BB-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,123
販売価格(税別)
1,930
材質真鍮寸法L(mm)76寸法H(mm)58寸法D(mm)20寸法D1(mm)21寸法P(mm)38仕上磨きアズワン品番65-2282-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする