エスコ
ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法A(mm)
65
45
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459005
品番
EA951BB-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
10
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
33
アズワン品番
65-2283-20