エスコ
ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
85
45
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459014
品番
EA951BB-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
10
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
42
アズワン品番
65-2283-21