ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26459364 品番EA951CX-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
材質SUS316 幅(mm)71 厚さ(mm)6.8 全長(mm)43 穴径(Φmm)5.3 穴数8 アズワン品番65-2284-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする