エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
13(1本使用)
長さ(mm)
120×65
注文コード
26460326
品番
EA951EC-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重・耐荷重・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ/2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
120×65
幅(mm)
14
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
3.5
耐荷重(kg)
13(1本使用)
アズワン品番
65-2285-61