エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
21(1本使用)
長さ(mm)
150×78
注文コード
26460335
品番
EA951EC-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・耐荷重・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ/2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
150×78
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
21(1本使用)
アズワン品番
65-2285-62