エスコ
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
耐荷重(kg)
35(1本使用)
長さ(mm)
210×100
注文コード
26460360
品番
EA951EC-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・耐荷重・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ/3.1×22
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
210×100
幅(mm)
16
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
5
耐荷重(kg)
35(1本使用)
アズワン品番
65-2285-64