EA951EW-161 パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ エスコ 26460597

EA951EW-161 パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ エスコ 26460597
EA951EW-161 パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ エスコ 26460597
EA951EW-161 パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ エスコ 26460597
EA951EW-161 パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ エスコ 26460597

パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26460597品番EA951EW-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,937
販売価格(税別)
2,670
材質SUS316全高(mm)60角度(°)120プレート寸法(mm)32×41取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2285-88適合パイプ外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする