エスコ
パイプ用ブラケット ステンレス製/止め 25mm EA951EWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26460615
品番
EA951EW-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
全高(mm)
59
角度(°)
60
プレート寸法(mm)
32×41
取付穴径(Φmm)
4.5
アズワン品番
65-2285-90
適合パイプ外径(Φmm)
25