曜日別特売
EA951EY-11 パイプ用ブラケット エンド用 EA951EYシリーズ エスコ 26460737

EA951EY-11 パイプ用ブラケット エンド用 EA951EYシリーズ エスコ 26460737
EA951EY-11 パイプ用ブラケット エンド用 EA951EYシリーズ エスコ 26460737

パイプ用ブラケット エンド用 EA951EYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26460737品番EA951EY-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
付属品皿小ねじ(M4×25、M4×40)材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)全高(mm)90プレート寸法(mm)20取付穴径(Φmm)30アズワン品番65-2286-03適合パイプ外径(Φmm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26460737EA951EY-1164800129EA951ES-56EA951EY-11 Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ 64800129Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)エスコ1個
560
税込616
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする