エスコ
U型ソケット EA951EYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26460780
品番
EA951EY-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
皿タッピンねじ(3.5×30)
材質
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
29
高さ(mm)
31.5
奥行(mm)
28
アズワン品番
65-2286-07
適合パイプ外径(Φmm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26460780
EA951EY-15
48574254
EA951ET-52
D型ソケット
エスコ
1個
¥
370
税込
¥407
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)