曜日別特売
EA951HC-3 義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ 26461184

EA951HC-3 義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ 26461184
EA951HC-3 義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ 26461184
EA951HC-3 義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ 26461184

義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)102
幅(mm)102
厚さ(mm)2
内容量1個注文コード26461184品番EA951HC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,095
販売価格(税別)
995
付属品ねじ3.5×25材質ステンレス(SUS304)幅(mm)102厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)5.5穴数8アズワン品番65-2287-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする