エスコ
義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
102
102
127
幅(mm)
102
89
102
厚さ(mm)
2
2
2.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26461297
品番
EA951HC-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
皿木ねじ 3.5×25
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
5.5
穴数
8
アズワン品番
65-2287-64