エスコ
溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
89
注文コード
26461656
品番
EA951HD-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
幅(mm)
87
厚さ(mm)
3.7
全長(mm)
89
アズワン品番
65-2288-02