エスコ
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26462128
品番
EA951LP-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ/3.1×30、2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
寸法L1(mm)
29
寸法t(mm)
2.0/1.0
寸法D(Φmm)
8
寸法W(mm)
22.5
寸法P(mm)
106
取付穴径(Φmm)
4.5
寸法P1(mm)
14
アズワン品番
65-2288-63