曜日別特売
EA951LP-26 フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462146

EA951LP-26 フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462146
EA951LP-26 フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462146

フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26462146品番EA951LP-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100
付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿アズワン品番65-2288-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする