エスコ
強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
26462189
品番
EA951LP-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
100
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
55
寸法D(Φmm)
9
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
42
寸法P(mm)
41
取付穴径(Φmm)
4.5穴、7皿
寸法P1(mm)
41
寸法P2(mm)
28
寸法W1(mm)
16
アズワン品番
65-2288-69