エスコ
グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26462347
品番
EA951TA-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。
ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質
SUS304
寸法(mm)
75×25
適合高さ(mm)
【グレーチング】38~55
アズワン品番
65-2288-86
ねじサイズ
M8