エスコ
グレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
寸法L(mm)
48.3
注文コード
26462390
品番
EA951TA-163
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法L(mm)
48.3
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
10
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
35.3
寸法h(mm)
22.3
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
6
アズワン品番
65-2288-90
ねじサイズ
M8