エスコ
エスコの 塀・フェンスまわり
エスコの 忍び返し
忍び返し スチール 500×350mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26462426
品番
EA952BH-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,637
販売価格(税別)
¥
9,670
バスケットに入れる
材質
スチール(仕上げ/溶融亜鉛メッキ)
質量(kg)
2.2
寸法H(mm)
3×25
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
150
寸法G(mm)
9
アズワン品番
65-2289-06