机上ラック 450×980×605mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26462530 品番EA954HC-508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,670
販売価格(税別)
29,700

中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。
天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。
高さ605mmでデスクサイドにも適しています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×450×605 総耐荷重(kg)50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 間口(mm)980 耐荷重(kg)【中棚】15 アズワン品番65-2290-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする