ツールワゴン EA956Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26462575 品番EA956F-2B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,550
販売価格(税別)
50,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます
側面のトレーは自由に高さ調整が可能です。
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます

材質本体/スチール、キャスター/ポリプロピレン・TPR 厚さ(mm)【スチール】1.2 寸法(mm)【四角穴】10×10(ピッチ間隔35) 質量(kg)26.6 段数2段 耐荷重(kg)全体200(各段/100) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)873×500×880 キャスター径(Φmm)102 アズワン品番65-2292-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする