耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26462670 品番 EA961KD-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,600
販売価格(税別)
66,000

衝撃や傾けに対して警告音が鳴るON/OFF可能な盗難防止アラーム、覗き見防止機能を装備。
CDやDVDに対する耐火性があります。
急加熱・落下試験にも合格している強固なボディーです。
覗き見防止機能を装備。
キーレスタイプの為、鍵の管理などの面倒がありません。

容量(L)25 付属品トレイ1枚、棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本 材質鋼材・耐火コンクリート 質量(kg)36 外寸(mm)352×469×420 内寸(mm)260×304×320 ロックデジタルテンキー アズワン品番65-2295-76 耐火時間60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする