エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
修理点検標識 修理中操作禁止 600×250mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26463090
品番
EA983CP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。
記名部分は差替え式です。
付属品
記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
600×250×0.3
取付方式
マグネット・吊り下げ
表示内容
修理中操作禁止
アズワン品番
65-2305-06