エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの コーンサイン
コーン用表示カバー 差込式 EA983FTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26463318
品番
EA983FT-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質
透明塩ビ
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
420×673
サイズ
A4
取付方式
カラーコーン取付
アズワン品番
65-2308-22