エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの コーンサイン
コーン用サインボード EA983FTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26463345
品番
EA983FT-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
A4サイズのポケットで用紙が差し替えられます。
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
付属品
コーン固定ねじ×1本
仕様
A4縦型片面表示
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
332×250×2.16
サイズ
A4
取付方式
カラーコーン取付
穴径(Φmm)
上/72、下/173
メーカー
ユニット(UNIT)
アズワン品番
65-2308-29
向き
タテ