エスコ
チェーンロック ステンレス製 EA983SFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-2309-93
注文コード
26463406
品番
EA983SF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エスコオリジナルセット商品です。
材質
本体/スチール・チェーン/ステンレスSUS304・チューブ/PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
寸法(mm)
【錠】34×48
線径(Φmm)
3
チェーン長(mm)
600
アズワン品番
65-2309-93