ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード26463528 品番EA984SA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600

耐候性・耐油性に優れています
アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。
耐候性・耐油性に優れています。

材質ポリウレタン 質量(kg)1.3 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152 アズワン品番65-2311-24 耐荷重(t)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする