エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
ホイールチョーク ウレタン製/アルミベース EA984SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463555
品番
EA984SE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,360
販売価格(税別)
¥
37,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
凍結したような場所に適しています。
材質
ウレタン、アルミニウム
質量(kg)
3.2
色
黄
サイズ(cm)
【推奨タイヤ】71〜96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×394×210
アズワン品番
65-2311-27
耐荷重(t)
36