エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
ホイールチョーク ウレタン製/ゴムベース EA984SEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463564
品番
EA984SE-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ウレタン、ゴム
質量(kg)
3.2
色
黄
サイズ(cm)
【推奨タイヤ】71〜96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×394×210
アズワン品番
65-2311-28
耐荷重(t)
36