ホイールチョーク ウレタン製/アルミベース EA984SEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26463580 品番EA984SE-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ウレタン、アルミニウム 質量(kg)7.5 サイズ(cm)【推奨タイヤ】91〜116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×533×311 アズワン品番65-2311-29 耐荷重(t)68

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする