エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
ホイールチョーク ウレタン製/ゴムベース EA984SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463589
品番
EA984SE-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,720
販売価格(税別)
¥
55,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ウレタン、ゴム
質量(kg)
7.3
色
黄
サイズ(cm)
【推奨タイヤ】91〜116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×533×311
アズワン品番
65-2311-30
耐荷重(t)
68