曜日別特売
EA986RH-11 戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ 26463826

EA986RH-11 戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ 26463826
EA986RH-11 戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ 26463826
EA986RH-11 戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ 26463826
EA986RH-11 戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ 26463826

戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26463826品番EA986RH-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠U型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26アズワン品番65-2311-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする