曜日別特売
EA986RJ-79 サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコ 26464140

EA986RJ-79 サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコ 26464140
EA986RJ-79 サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコ 26464140
EA986RJ-79 サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコ 26464140
EA986RJ-79 サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコ 26464140

サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
タイプ平行型/2連/POM車
内容量1個注文コード26464140品番EA986RJ-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,872
販売価格(税別)
3,520

(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。

適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)7車輪径(Φmm)28高さ(mm)30~37、37~44、44~51タイプ平行型/2連/POM車耐荷重(kg)50(2個)内幅(mm)14~30アズワン品番65-2312-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする