ドラム缶用オイルポンプ EA990XLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26464176 品番EA990XL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,030
販売価格(税別)
47,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(kg)3 タイプ手廻し式 ホース長さ(m)1.3 使用液食用液体/水性化学薬品/ディーゼル油/灯油/洗浄液/潤滑油 吐出量(mL/ストローク)330 アズワン品番65-2314-06 吐出口外径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする