エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
ドラム缶用オイルポンプ EA990XLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26464185
品番
EA990XL-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼、フルオロポリマーエラストマー、PTFE
質量(kg)
3.4
タイプ
手廻し式
ホース長さ(m)
1.3
使用液
アルコール/油/溶剤/水/石油燃料
吐出量(mL/ストローク)
354
アズワン品番
65-2314-07
吐出口外径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000