エスコ
ポリタンク用トレー 420×420×140mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26464377
品番
EA992DB-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。
裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
材質
本体/ポリプロピレン 脚部/熱可塑エラストマー
質量(g)
約755
内寸(mm)
約380×340×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×140
収納本数(本)
【ポリタンク】2
アズワン品番
65-2315-50