エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
分別ネット袋 青 1000×1000mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26464456
品番
EA995AD-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。
口ひも付きでかんたん開閉。
16mm目合いなので通気性に優れています。
強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
色
青
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1×1
アズワン品番
65-2315-83
収納の目安
【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶
目合い(mm)
16