(90999)HOSE,VACUUM

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26464682 品番90999-92002
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26464682
2026-02-15
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

ブースト計を取り付ける際に購入。純正部品であり品質に問題なし。

対象商品:
26464682
2025-05-30
用途:
車のメンテナンスに
運輸・通信業

純正部品でバッチリでした。
数量1で約25cmです。

2人が参考にしています
対象商品:
26464682
2023-08-24
用途:
経年劣化の交換
運輸・通信業

平成6年式の古いクルマなので、純正品が手に入らないことが多い中、流用といえど、安心できます。

対象商品:
26464682
2021-02-14
用途:
100系チェイサーのバキューム系に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のホース類が生産終了していたため、内径が同一(4mm)、複数箇所に使用するので、2mの長さがある本品を使用。広く応用が効くので、とても良い買い物だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする