エスコ
エスコの 袋
エスコの ポリエチレン製手持ち袋
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
厚さ(mm)
0.015
サイズ(号)
25/8(西日本/東日本)
注文コード
26464709
品番
EA995AF-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
厚さ・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
150/250×350
色
半透明
種類
レジ袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
25/8(西日本/東日本)
アズワン品番
65-2316-09