手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26464727 品番 EA995AF-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥424
販売価格(税別)
385

フックなどに吊下げて使える穴付き。

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.016 寸法(mm)210/340×450 半透明 種類レジ袋 入数(枚)100 サイズ(号)35/20(西日本/東日本) アズワン品番65-2316-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする