エスコ
エスコの 袋
エスコの ポリエチレン製手持ち袋
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26464754
品番
EA995AF-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
350/500×600
色
半透明
種類
レジ袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
50/60(西日本/東日本)
アズワン品番
65-2316-14