エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26464770
品番
EA995AD-246A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然ライムストーンを原料に使用することにより、プラスチック使用量を抑え、燃焼時のCO2削減効果がある新時代の環境配慮型ごみ袋です。
容量(L)
45
色
白半透明
厚さ(mm)
0.023
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
65-2316-15