エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋 半透明/100枚 EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26464788
品番
EA995AD-248A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,511
販売価格(税別)
¥
5,010
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然ライムストーンを原料に使用することにより、プラスチック使用量を抑え、燃焼時のCO2削減効果がある新時代の環境配慮型ごみ袋です。
容量(L)
90
色
白半透明
厚さ(mm)
0.033
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
65-2316-17