エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋 半透明/10枚 EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26464824
品番
EA995AD-274
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合しています。プラスチック使用量を抑え、製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.015
材質
高密度ポリエチレン
色
半透明
質量(g/枚)
14
アズワン品番
65-2316-21