エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋 透明/100枚 EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26464876
品番
EA995AD-293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,644
販売価格(税別)
¥
6,040
バスケットに入れる
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。1枚ずつ取り出せます。使用後、パッケージは小さくたたんで捨てられます。
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.04
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
65-2316-26