エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 半透明/30枚 650×800mm/45L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
26464919
品番
EA995AD-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
白半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
65-2316-30