手提げ袋 半透明/30枚 EA995ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 26464946 品番 EA995AD-326
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.017 寸法(mm)300/450×550 半透明 種類レジ袋 入数(枚)30 容量(L)15 アズワン品番65-2316-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする