エスコ
エスコの 袋
エスコの ポリエチレン製手持ち袋
手提げ袋 半透明/30枚 EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
26464955
品番
EA995AD-327
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.017
寸法(mm)
350/550×650
色
半透明
種類
レジ袋
入数(枚)
30
容量(L)
25
アズワン品番
65-2316-34